› Cavi › Accessori MediaTensione

CAP. VITE A FRATT. SCREW LUG 6-50/D

Cod. Rexel CLP374490
Cod. Produttore 374490
Cod. EAN 4010311185347

Informazioni principali

  • Tipo: Capocorda a vite
  • Adatto a: Conduttori rotondi
  • Materiali: Rame e alluminio
  • Applicazione: Bassa e Media Tensione
  • Compatibilità: Flessibili e rigidi
  • Metodo fissaggio: Frattura predeterminata
  • Serie: CLP374490
  • Consegna: Capocorda + istruzioni

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Capocorda a vite a frattura predeterminata. Adatto sia per conduttori rotondi flessibili o rigidi sia per conduttori settorali flessibili o rigidi adatto per conduttori sia in rame sia in alluminio per Bassa e Media Tensione. Ambito di consegna: Capocorda, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

con testa tranciabile

misura filettatura di collegamento metrica

12

materiale del conduttore

Alluminio

sezione nominale rame, RM

6 ... 50 mm²

sezione nominale rame, RE

6 ... 50 mm²

sezione nominale rame, SM

6 ... 50 mm²

sezione nominale alluminio, RM

6 ... 50 mm²

sezione nominale alluminio, RE

6 ... 50 mm²

sezione nominale alluminio, SM

6 ... 50 mm²

sezione nominale alluminio, SE

6 ... 50 mm²

CAP. VITE A FRATT. SCREW LUG 6-50/D