› Distribuzione elettrica

CAP. VITE A FRATT. SCREW LUG 50-150

Cod. Rexel CLP290812
Cod. Produttore 290812
Cod. EAN 4010311149806

Informazioni principali

Capocorda a vite a frattura predeterminata.

Descrizione del prodotto

Capocorda a vite a frattura predeterminata adatto sia per conduttori rotondi flessibili o rigidi sia per conduttori settorali flessibili o rigidi adatto per conduttori sia in rame sia in alluminio per Bassa e Media Tensione.

Caratteristiche tecniche

materiale del conduttore

alluminio

superficie

stagnato

con testa tranciabile

sezione nominale rame, RM

50 mm²

sezione nominale rame, RE

50 mm²

sezione nominale rame, SM

50 mm²

sezione nominale alluminio, RM

50 mm²

sezione nominale alluminio, RE

50 mm²

sezione nominale alluminio, SM

50 mm²

sezione nominale alluminio, SE

50 mm²

misura filettatura di collegamento metrica

12

CAP. VITE A FRATT. SCREW LUG 50-150