› Cavi › Accessori MediaTensione

CAP. VITE A FRATT. SCREW LUG 50-150

Cod. Rexel CLP374492
Cod. Produttore 374492
Cod. EAN 4010311185361

Informazioni principali

  • Tipo: Capocorda a vite
  • Materiali: Rame e alluminio
  • Conduttori: Rotondi e settoriali
  • Tensione: Bassa e Media
  • Montaggio: Istruzioni incluse
  • Sezione: 50-150 mm²
  • Serie: CLP374492
  • Caratteristica: Frattura predeterminata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Capocorda a vite a frattura predeterminata. Adatto sia per conduttori rotondi flessibili o rigidi sia per conduttori settorali flessibili o rigidi adatto per conduttori sia in rame sia in alluminio per Bassa e Media Tensione. Ambito di consegna: Capocorda, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

con testa tranciabile

misura filettatura di collegamento metrica

12

materiale del conduttore

Alluminio

sezione nominale rame, RM

50 ... 150 mm²

sezione nominale rame, RE

50 ... 150 mm²

sezione nominale rame, SM

50 ... 150 mm²

sezione nominale alluminio, RM

50 ... 150 mm²

sezione nominale alluminio, RE

50 ... 150 mm²

sezione nominale alluminio, SM

50 ... 150 mm²

sezione nominale alluminio, SE

50 ... 150 mm²

CAP. VITE A FRATT. SCREW LUG 50-150