› Cavi › Accessori MediaTensione

CAP. VITE A FRATT. SCREW LUG 16-95/

Cod. Rexel CLP374491
Cod. Produttore 374491
Cod. EAN 4010311185354

Informazioni principali

  • Tipo: Capocorda a vite
  • Connessione: Conduttori rotondi
  • Materiale: Rame e alluminio
  • Tensione: Bassa e Media
  • Sezione: 16-95 mm²
  • Montaggio: Istruzioni incluse
  • Serie: CLP374491
  • Adatto: Conduttori flessibili/rigidi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Capocorda a vite a frattura predeterminata. Adatto sia per conduttori rotondi flessibili o rigidi sia per conduttori settorali flessibili o rigidi adatto per conduttori sia in rame sia in alluminio per Bassa e Media Tensione. Ambito di consegna: Capocorda, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

con testa tranciabile

misura filettatura di collegamento metrica

12

materiale del conduttore

Alluminio

sezione nominale rame, RM

16 ... 95 mm²

sezione nominale rame, RE

16 ... 95 mm²

sezione nominale rame, SM

16 ... 95 mm²

sezione nominale alluminio, RM

16 ... 95 mm²

sezione nominale alluminio, RE

16 ... 95 mm²

sezione nominale alluminio, SM

16 ... 95 mm²

sezione nominale alluminio, SE

16 ... 95 mm²

CAP. VITE A FRATT. SCREW LUG 16-95/