Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERP-PP16/23
Cod. Produttore
RP-PP16/23
Cod. EAN
8016692149134

Informazioni di prodotto

Il CERP-PP16/23 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche con materiali di alta qualità.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design puntato piatto
  • Materiale halogen free per maggiore sicurezza e rispetto delle normative
  • Colorazione rossa vivace per una rapida identificazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata elevate
  • Conformità agli standard di sicurezza
  • Risparmio energetico garantito da connessioni ottimali
Il CERP-PP16/23 è un cap altamente versatile, realizzato in materiale halogen free, ideale per applicazioni elettriche. La sua vivace colorazione rossa non solo offre visibilità, ma contribuisce anche alla sicurezza nell'uso. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni affidabili e durature, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca un cap di alta qualità. La sua conformità agli standard di sicurezza lo rende perfetto per una vasta gamma di utilizzi nel settore elettrico.

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

0.25 mm²

gamma AWG

22

superficie

stagnato

materiale

rame

forma della bussola

corto

colore dell’isolamento

rosso

isolamento

PC

forma della flangia

stampo per perno

Produttore

Cap halogen free rosso puntato piatto per installazioni elettriche alta sicurezza durata