Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERP-PP12/23
Cod. Produttore
RP-PP12/23
Cod. EAN
8016692159591

Informazioni di prodotto

Il CERP-PP12/23 offre soluzioni innovative per installazioni elettriche sicure e rapide.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Materiale halogen free per una maggiore sicurezza
  • Colorazione rossa vivace per facile identificazione
  • Design puntato e piatto per una rapida installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e qualità garantite
  • Maggiore sicurezza nell’uso grazie ai materiali sostenibili
  • Efficienza energetica migliorata
Scopri il CERP-PP12/23, un capolavoro di innovazione nel settore elettrico. Questo prodotto è realizzato in materiale halogen free, garantendo sicurezza e sostenibilità. La sua vivace colorazione rossa non solo lo rende facilmente identificabile, ma aggiunge anche un tocco di stile. Progettato per applicazioni elettriche, il CERP-PP12/23 è l'ideale per chi cerca un prodotto affidabile e di alta qualità. Scegli la sicurezza e l'efficienza con questo straordinario articolo.

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

0.25 mm²

gamma AWG

22

superficie

stagnato

materiale

rame

forma della bussola

corto

colore dell’isolamento

rosso

isolamento

PC

forma della flangia

stampo per perno

Produttore

Cavo elettrico halogen free rosso puntato piatto per installazioni sicure