Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERP-PP12/1
Cod. Produttore
RP-PP12/1
Cod. EAN
8016692122830

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA A PUNTALE PIATTO, PREISOLATO IN POLICARBONATO, ROSSO, PER CONDUTTORI IN RAME, HALOGEN FREE, P=11,3x3,0mm SEZIONE 0,25-1,5 mmq
Scopri il CERP-PP12/1, un cap altamente innovativo e sicuro, realizzato in materiale halogen free. La sua vivace colorazione rossa non solo offre un aspetto accattivante, ma garantisce anche una visibilità ottimale. Questo prodotto è progettato per soddisfare le esigenze di sicurezza e prestazioni, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. Scegli il CERP-PP12/1 per un connubio perfetto di funzionalità e design, adatto a professionisti e appassionati del settore elettrico.

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

0.25 mm²

gamma AWG

22

superficie

stagnato

materiale

rame

forma della bussola

corto

colore dell’isolamento

rosso

isolamento

PC

forma della flangia

stampo per perno

Produttore

CAP.HALOGEN FREE ROSSO PUNT.PIATTO