Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGP-M8/1
Cod. Produttore
GP-M8/1
Cod. EAN
8016692432786

Informazioni di prodotto

Il CEGP-M8/1 garantisce connessioni sicure e affidabili con materiali privi di alogeni.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile identificazione grazie al colore giallo vivace
  • Compatibilità con viti da 8 mm per un'installazione versatile
  • Materiale resistente che assicura durata nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni sicure e stabili per una maggiore sicurezza
  • Riduzione dei rischi legati ai materiali alogenati
  • Affidabilità nelle prestazioni elettriche
Il CEGP-M8/1 è un capocorda di alta qualità, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in materiale privo di alogeni, offre un'eccellente resistenza e sicurezza. Il suo vivace colore giallo consente una facile identificazione, mentre la compatibilità con viti da 8 mm lo rende versatile per diverse applicazioni elettriche. Scegliere il CEGP-M8/1 significa optare per un prodotto che unisce prestazioni e sicurezza nel settore elettrico.

misura filettatura di collegamento metrica

8

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

4 mm² 6 mm²

gamma AWG

12 10

superficie

stagnato

materiale

rame

forma della bussola

corto

colore dell’isolamento

giallo

isolamento

PC

forma della flangia

forma anulare

Produttore

Capocorda privo di alogeni giallo vivace compatibile viti 8 mm per applicazioni elettriche