› Cavi › Accessori MediaTensione

CAP.COMPR. DK50-12/DIN46235/CU

Cod. Rexel CLP126060
Cod. Produttore 126060
Cod. EAN 4010311052489

Informazioni principali

  • Tipo: Capocorda compressione
  • Materiale: Rame
  • Adatto per: Conduttori flessibili
  • Sezione: DK50-12
  • Norma: DIN46235
  • Uso: Terminali da interno
  • Serie: CLP126060
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Capocorda compressione adatto per conduttori flessibili in rame, rotondi o settoriali secondo DIN VDE 0295 adatto per terminali da interno. Ambito di consegna: Capocorda compressione.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale

50 mm²

indice

14

numero di fori di fissaggio

1

misura filettatura di collegamento metrica

12

CAP.COMPR. DK50-12/DIN46235/CU