› Cavi › Accessori MediaTensione

CAP.COMPR. DK50-10/DIN46235/CU

Cod. Rexel CLP126059
Cod. Produttore 126059
Cod. EAN 4010311052472

Informazioni principali

  • Tipo: Capocorda compressione
  • Materiale: Rame
  • Conduttori: Flessibili, rotondi/settoriali
  • Norma: DIN VDE 0295
  • Uso: Terminali da interno
  • Serie: DK50-10/DIN46235
  • Ambito consegna: Capocorda
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Capocorda compressione adatto per conduttori flessibili in rame, rotondi o settoriali secondo DIN VDE 0295 adatto per terminali da interno. Ambito di consegna: Capocorda compressione.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale

50 mm²

indice

14

numero di fori di fissaggio

1

misura filettatura di collegamento metrica

10

CAP.COMPR. DK50-10/DIN46235/CU