› Cavi › Accessori MediaTensione

CAP.COMPR. DK25-12/DIN46235/CU

Cod. Rexel CLP126052
Cod. Produttore 126052
Cod. EAN 4010311052441

Informazioni principali

  • Tipo: Capocorda compressione
  • Materiale: Rame
  • Conduttori: Flessibili rotondi
  • Normativa: DIN VDE 0295
  • Applicazione: Terminali da interno
  • Serie: DK25-12/DIN46235
  • Ambito consegna: Capocorda compressione
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Capocorda compressione adatto per conduttori flessibili in rame, rotondi o settoriali secondo DIN VDE 0295 adatto per terminali da interno. Ambito di consegna: Capocorda compressione.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale

25 mm²

indice

10

numero di fori di fissaggio

1

misura filettatura di collegamento metrica

12

CAP.COMPR. DK25-12/DIN46235/CU