› Cavi › Accessori MediaTensione

CAP.COMPR. DK150-16/DIN46235/CU

Cod. Rexel CLP126082
Cod. Produttore 126082
Cod. EAN 4010311052571

Informazioni principali

  • Tipo: Capocorda compressione
  • Materiale: Rame
  • Conduttori: Flessibili rotondi/settoriali
  • Normativa: DIN VDE 0295
  • Uso: Terminali da interno
  • Serie: DK150-16/DIN46235
  • Confezione: 10 pezzi
  • Applicazione: Connessioni elettriche

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Capocorda compressione adatto per conduttori flessibili in rame, rotondi o settoriali secondo DIN VDE 0295 adatto per terminali da interno. Ambito di consegna: Capocorda compressione.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale

150 mm²

indice

22

numero di fori di fissaggio

1

misura filettatura di collegamento metrica

16

CAP.COMPR. DK150-16/DIN46235/CU