› Cavi › Accessori MediaTensione

CAP.COMPR. DK150-12/DIN46235/CU

Cod. Rexel CLP126080
Cod. Produttore 126080
Cod. EAN 4010311052564

Informazioni principali

  • Tipo: Capocorda compressione
  • Materiale: Rame
  • Conduttori: Flessibili, rotondi
  • Norma: DIN VDE 0295
  • Applicazione: Terminali da interno
  • Serie: DK150-12/DIN46235
  • Ambito: Capocorda compressione
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Capocorda compressione adatto per conduttori flessibili in rame, rotondi o settoriali secondo DIN VDE 0295 adatto per terminali da interno. Ambito di consegna: Capocorda compressione.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale

150 mm²

indice

22

numero di fori di fissaggio

1

misura filettatura di collegamento metrica

12

CAP.COMPR. DK150-12/DIN46235/CU