› Cavi › Accessori MediaTensione

CAP.COMPR. DK-AL-LD/95-12

Cod. Rexel CLP194941
Cod. Produttore 194941
Cod. EAN 4010311052892

Informazioni principali

  • Tipo: Capocorda compressione
  • Materiale: Alluminio
  • Conduttori: Flessibili e rigidi
  • Forma conduttori: Rotondi o settoriali
  • Normativa: DIN VDE 0295
  • Applicazione: Interno ed esterno
  • Tensione: Bassa e Media
  • Serie: DK-AL-LD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Capocorda compressione per conduttori in alluminio adatto per conduttori flessibili e rigidi, rotondi o settorali secondo DIN VDE 0295 adatto per terminali sia da interno sia da esterno per Bassa e Media Tensione. Ambito di consegna: Capocorda compressione.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Sigillato longitudinalmente

indice

22

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Alluminio

misura filettatura di collegamento metrica

12

forma della bussola

Corto

secondo DIN

forma della sezione

Tondo

sezione nominale alluminio, SE

120 ... 120 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

95 ... 95 mm²

CAP.COMPR. DK-AL-LD/95-12