Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2A60-2M16
Cod. Produttore
2A60-2M16
Cod. EAN
8016692626864

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA PER APPLICAZIONI GRAVOSE, ATTACCO A DUE FORI, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 16mm SEZIONE 50mmq
Descrizione del produttore: Collettore lungo realizzato in materiale di alta qualità, progettato per sezioni di 300 mmq con due fori di collegamento filettati metrici da 16 mm. Questo componente elettrico garantisce una connessione sicura e affidabile, ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente della corrente. La sua struttura robusta e la protezione superficiale assicurano durabilità e resistenza nel tempo, rendendolo adatto a impianti elettrici professionali e industriali.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

300 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fori di fissaggio

2

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

16

Dimensioni AWG

500 kcmil