Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECL600-DN
Cod. Produttore
CL600-DN

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA COLOUR CODED, A 2 FORI, CON COLLETTO LUNGO, PER CONDUTTORI IN RAME, VERDE, VITE 12mm SEZIONE 50mmq
Descrizione del produttore: Il CECL600-DN è un cappuccio collettore lungo progettato per connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una protezione efficace della superficie e una robusta resistenza meccanica. La filettatura metrica da 12 mm consente un collegamento stabile e preciso, mentre la configurazione a due viti assicura un fissaggio saldo. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente dei conduttori di grande sezione, offrendo durabilità e performance costanti nel tempo. La finitura verde facilita l’identificazione e l’installazione nei sistemi elettrici.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

300 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fori di fissaggio

2

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12