Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECL350-DN
Cod. Produttore
CL350-DN

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA COLOUR CODED, A 2 FORI, CON COLLETTO LUNGO, PER CONDUTTORI IN RAME, ROSSO, VITE 12mm SEZIONE 185mmq
Descrizione del produttore: Il CECL350-DN è un cappuccio collettore lungo progettato per connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in materiale resistente, garantisce una protezione efficace della superficie e un collegamento stabile grazie alla filettatura metrica da 12 mm. Il design prevede una flangia con angolo di raccordo specifico e una forma studiata per facilitare l’installazione. Ideale per conduttori di classe elevata, questo componente è indicato per applicazioni che richiedono un isolamento robusto e duraturo. Il colore rosso facilita l’identificazione e la gestione all’interno degli impianti elettrici.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

185 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fori di fissaggio

2

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12