Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECL250-DN
Cod. Produttore
CL250-DN

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA COLOUR CODED, A 2 FORI, CON COLLETTO LUNGO, PER CONDUTTORI IN RAME, GIALLO, VITE 12mm SEZIONE 120mmq
Descrizione del produttore: Collettore isolato per cavi elettrici fino a 250 MCM, realizzato in materiale resistente con finitura protettiva per garantire durata e affidabilità. Dotato di due viti di fissaggio per un collegamento sicuro, presenta una filettatura metrica da 12 mm. La sua struttura è progettata per un montaggio stabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni robuste e sicure. Il colore giallo facilita l’identificazione e la gestione nei quadri elettrici.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

120 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fori di fissaggio

2

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12