Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CES1.5-M4/3
Cod. Produttore
S1.5-M4/3
Cod. EAN
8016692416113

Informazioni di prodotto

Il CES1.5-M4/3 garantisce connessioni sicure e affidabili per impianti elettrici professionali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design funzionale
  • Risparmio di tempo con vite di fissaggio da 4 mm
  • Materiale resistente e robusto per durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni stabili e sicure
  • Minore rischio di guasti elettrici
  • Efficienza energetica garantita da collegamenti ottimali
Il CES1.5-M4/3 è un connettore di alta qualità progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato in materiale resistente, questo cap braciato presenta una sezione di 1,5 mmq e una vite di fissaggio di 4 mm, ideale per applicazioni elettriche. La sua robustezza e la facilità di installazione lo rendono un componente fondamentale per ogni progetto elettrico. Con un design funzionale, il CES1.5-M4/3 è perfetto per soddisfare le esigenze di professionisti e appassionati del settore elettrico.

misura filettatura di collegamento metrica

4

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore massiccio

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

gamma AWG

22 16

sezione nominale

0.25 mm² 1.5 mm²

forma della bussola

corto

materiale

rame

forma della flangia

forma anulare

superficie

stagnato

Produttore

Cap braciato con vite 4 mm sezione 1,5 mmq per connessioni elettriche sicure e resistenti