Prodotti /

Cod. Rexel
AIROW.C-9505-B
Cod. Produttore
W.C-9505-B
Cod. EAN
8015421424672

Informazioni di prodotto

CANDELA ATTACCO E14 BIANCA 85MM
Candela con attacco E14 di colore bianco, lunga 85 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una soluzione compatta e affidabile. Realizzata con materiali di qualità per garantire durata e sicurezza nell’uso. Adatta per impianti elettrici domestici e industriali che necessitano di componenti resistenti e performanti. Descrizione del produttore: Candela elettrica con attacco E14 di colore bianco, lunga 85 mm, ideale per applicazioni di illuminazione decorativa e tecnica. Realizzata con materiali di qualità per garantire durata e affidabilità nel tempo. Adatta a diversi tipi di apparecchi e lampade che richiedono un formato compatto e versatile.

colore

Bianco

altezza

85 mm

materiale

Plastica

Produttore

Candela elettrica attacco E14 bianca 85mm per illuminazione decorativa e tecnica