Prodotti /

Cod. Rexel
AIROW.C-9504-B
Cod. Produttore
W.C-9504-B
Cod. EAN
8015421424658

Informazioni di prodotto

CANDELA ATTACCO E14 BIANCA 70MM
Candela con attacco E14 di colore bianco, lunga 70 mm. Realizzata in materiale resistente, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa compatta e affidabile. La sua dimensione e il design la rendono adatta per sostituzioni e installazioni in apparecchi di illuminazione con attacco standard E14. Descrizione del produttore: Candela elettrica con attacco E14, realizzata in materiale resistente e di colore bianco, con una lunghezza di 70 mm. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un componente affidabile e di dimensioni compatte. La sua forma e le dimensioni ne facilitano l’installazione in spazi ridotti, garantendo un funzionamento sicuro e duraturo.

colore

Bianco

altezza

70 mm

materiale

Plastica

Produttore

Candela elettrica attacco E14 bianca 70 mm resistente per illuminazione compatta