Prodotti /

Cod. Rexel
AIROW.C-9505-A
Cod. Produttore
W.C-9505-A
Cod. EAN
8015421424665

Informazioni di prodotto

CANDELA ATTACCO E14 AVORIO 85MM
Candela con attacco E14 di colore avorio, lunga 85 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un design compatto e un’estetica raffinata. Realizzata con materiali di qualità per garantire durata e sicurezza nell’uso quotidiano. Adatta a diverse soluzioni di illuminazione grazie alla sua misura standard e al colore neutro che si integra facilmente in vari ambienti. Descrizione del produttore: Candela elettrica con attacco E14, caratterizzata da una finitura avorio elegante e una lunghezza di 85 mm. Realizzata in materiale di alta qualità, è ideale per applicazioni di illuminazione che richiedono una soluzione affidabile e dal design sobrio. La forma compatta e il colore avorio permettono un'integrazione armoniosa in diversi contesti elettrici e decorativi.

colore

Altro

altezza

85 mm

materiale

Plastica

Produttore

Candela elettrica attacco E14 avorio 85 mm design compatto per illuminazione standard