Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Portalampade /

Cod. Rexel
AIROW.C-9504-A
Cod. Produttore
W.C-9504-A
Cod. EAN
8015421424641

Informazioni di prodotto

CANDELA ATTACCO E14 AVORIO 70MM
Candela con attacco E14 di colore avorio, lunga 70 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una soluzione compatta e affidabile. Realizzata con materiali di qualità per garantire durata e sicurezza nell’uso quotidiano. Adatta a impianti elettrici domestici e professionali, combina funzionalità e design essenziale. Descrizione del produttore: CANDELA ATT.E14 MM70 AVORIORossini Illuminazione è un’azienda all’avanguardia in termini di prodotti, tecnologia, design e innovazione. Un’istituzione nel settore illuminotecnico. Oggi commercializza una gamma completa decorativa e tecnica per interni ed esterni, casa e ufficio, per soddisfare le esigenze del pubblico e degli addetti ai lavori: progettisti, illuminotecnici, installatori e contractor.Lasciati ispirare della nostra offerta di lampade per la casa, il giardino, l’ufficio, il negozio e la proprietà in generale. Trova la tua soluzione ideale nella nostra ampia gamma di prodotti e per qualsiasi domanda il nostro team di assistenza ai clienti, competente e cortese, sarà felice di aiutarti.

colore

Altro

altezza

70 mm

materiale

Plastica

Produttore

Candela attacco E14 avorio 70 mm compatta affidabile per impianti elettrici domestici e professionali