Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE184-10088
Cod. Produttore
184-10088
Cod. EAN
4031026567464

Informazioni di prodotto

Canalina 60x40 mm, 2000 mm, PVC, grigio
Descrizione del produttore: Le fessure strette sono ideali per i cavi di piccolo diametro. I bordi lisci proteggono gli installatori dagli infortuni. Le lamelle possono essere rimosse senza lasciare sbavature taglienti utilizzando i punti pre-tranciati. Altri punti pre-tranciati alla base delle pareti permettono la rimozione di parti delle pareti laterali senza lasciare spigoli taglienti. Punti di montaggio rialzati per il fissaggio sicuro e semplice dei bloccacavi e di altri accessori prima del cablaggio. I bloccacavi e gli altri accessori non lasciano punti protundenti sotto la superficie della canalina. I coperchi sono facili da montare e da rimuovere, restano fissi in posizione anche se montati verticalmente o soggetti a vibrazioni. La copertura è a filo con il fianco della canalina, consentendone un posizionamento stretto e contiguo. Le lamelle delle canaline di altezza superiore a 80 sono provviste di un nottolo di ritenzione aggiuntivo. I fori alla base sono fatti secondo DIN EN 50085. Le canaline HTWD-PN sono usate per guidare e proteggere i cavi nei pannelli di controllo e quadri elettrici.

colore

Grigio

larghezza

60 mm

altezza

40 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

autoestinguente

lunghezza

2000 mm

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

Sezione utilizzabile

770 mm²

distanza della fessura

6 mm

larghezza della fessura

4 mm

con parte superiore

Serie

HelaDuct

Produttore

CANALINA PVC CAVI PICCOLI HTWD-PN-6