› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canalina flessibile plastica 50x50 mm lunghezza 500 mm per gestione cavi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05425
Cod. Produttore 05425
Cod. EAN 8000126054255

Informazioni principali

  • Dimensioni: 50x50x500 mm
  • Materiale: Termoplastico
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Canalina flessibile
  • Passacavi: Feritoie verticali
  • Serie: LC05425
  • Conformità: EN50085, UL1565, CSA
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS, REACH

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canalina flessibile in metallo di dimensioni 50x50 mm con lunghezza di 500 mm, ideale per l’organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. La struttura flessibile permette un facile inserimento e gestione dei fili, garantendo sicurezza e ordine negli impianti elettrici. Progettata per resistere all’usura e assicurare durabilità nel tempo, è adatta a diverse applicazioni professionali nel settore dell’impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Flexible Wiring Duct, Slot Pitch 7.5/5, Length 500mm, Width 50mm, Height 50mm, Plastic, Grey
Canalina flessibile plastica 50x50 mm lunghezza 500 mm per gestione cavi elettrici