› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canalina flessibile 40x40 mm lunghezza 500 mm plastica grigia per gestione cavi elettrici industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05420
Cod. Produttore 05420
Cod. EAN 8000126054200

Informazioni principali

  • Dimensioni: 40x40x500 mm
  • Materiale: Termoplastico
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Canalina flessibile
  • Passo feritoie: 7.5/5 mm
  • Norme conformità: EN50085, UL1565
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS
  • Serie: LC05420

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canalina flessibile realizzata per la gestione ordinata e sicura dei cablaggi elettrici. Le sue dimensioni di 40x40 mm con lunghezza di 500 mm la rendono ideale per l'organizzazione di cavi in ambienti industriali e impianti elettrici. La struttura flessibile consente un facile adattamento a diverse configurazioni, garantendo protezione e accessibilità ai fili elettrici. Progettata per resistere all'usura e facilitare l'installazione, rappresenta una soluzione efficiente per mantenere ordine e sicurezza negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Flexible Wiring Duct, Slot Pitch 7.5/5, Length 500mm, Width 40mm, Height 40mm, Plastic, Grey
Canalina flessibile 40x40 mm lunghezza 500 mm plastica grigia per gestione cavi elettrici industriale