› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canalina flessibile 30x30 mm lunghezza 500 mm per organizzazione cablaggi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05415
Cod. Produttore 05415
Cod. EAN 8000126054156

Informazioni principali

  • Dimensioni: 30x30x500 mm
  • Materiale: Plastica termoplastica
  • Colore: Grigio
  • Passo feritoie: 7.5/5 mm
  • Tipo: Canalina flessibile
  • Norme: EN50085-1, UL1565
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS
  • Serie: LC05415

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canalina flessibile di dimensioni 30x30 mm e lunghezza 500 mm, progettata per l'organizzazione e la protezione dei cablaggi elettrici. Realizzata in materiale resistente, consente una facile gestione dei cavi grazie alla sua struttura modulare e flessibile, ideale per installazioni che richiedono adattabilità e ordine. La sua configurazione permette un rapido inserimento e uscita dei cavi, garantendo sicurezza e durabilità negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Flexible Wiring Duct, Slot Pitch 7.5/5, Length 500mm, Width 30mm, Height 30mm, Plastic, Grey
Canalina flessibile 30x30 mm lunghezza 500 mm per organizzazione cablaggi elettrici