› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canalina flessibile 25x25 mm lunghezza 500 mm protezione cavi elettrici industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05410
Cod. Produttore 05410
Cod. EAN 8000126054101

Informazioni principali

  • Dimensioni: 25x25x500 mm
  • Materiale: Plastica termoplastica
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Canalina flessibile
  • Passo feritoie: 7,5/5 mm
  • Normative: EN50085, UL1565, CSA C22.2
  • Serie: LC05410
  • Applicazione: Cablaggio verticale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La canalina flessibile 25x25x500 è un accessorio ideale per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici in ambienti industriali e civili. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nel tempo, facilitando la gestione dei cablaggi grazie alla sua struttura flessibile che consente adattamenti a diverse configurazioni. Le dimensioni compatte di 25x25 mm e la lunghezza di 500 mm la rendono perfetta per installazioni precise e ordinate, assicurando sicurezza e un aspetto professionale agli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Flexible Wiring Duct, Slot Pitch 7.5/5, Length 500mm, Width 25mm, Height 25mm, Plastic, Grey
Canalina flessibile 25x25 mm lunghezza 500 mm protezione cavi elettrici industriale e civile