› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canalina flessibile 20x20 mm 500 mm protezione e organizzazione cavi elettrici industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05405
Cod. Produttore 05405
Cod. EAN 8000126054057

Informazioni principali

  • Dimensioni: 20x20x500 mm
  • Materiale: Termoplastico
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Canalina flessibile
  • Passo feritoie: 7,5/5 mm
  • Normative: EN50085, UL1565, CSA
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS
  • Serie: LC05405

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canalina flessibile realizzata per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Le dimensioni di 20x20 mm e la lunghezza di 500 mm la rendono adatta a installazioni che richiedono versatilità e facilità di gestione dei cablaggi. La struttura aperta consente un rapido inserimento e uscita dei cavi, facilitando le operazioni di manutenzione e modifica degli impianti elettrici. Ideale per ambienti industriali e civili, garantisce un'efficace separazione e ordinamento dei cavi, contribuendo a migliorare la sicurezza e l'estetica degli impianti. Descrizione del produttore: Flexible Wiring Duct, Slot Pitch 7.5/5, Length 500mm, Width 20mm, Height 20mm, Plastic, Grey
Canalina flessibile 20x20 mm 500 mm protezione e organizzazione cavi elettrici industriale e civile