› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canalina flessibile 16x16 mm lunghezza 500 mm per organizzazione cavi elettrici industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05402
Cod. Produttore 05402
Cod. EAN 8000126054026

Informazioni principali

  • Dimensioni: 16x16x500 mm
  • Materiale: Termoplastico
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Canalina flessibile
  • Pitch feritoie: 7.5/5 mm
  • Norme: EN50085-1, UL1565
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Serie: LC05402

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canalina flessibile di dimensioni 16x16 mm e lunghezza 500 mm, ideale per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici in ambienti industriali e civili. Realizzata con materiali resistenti, garantisce facilità di installazione e adattabilità a diverse configurazioni impiantistiche, assicurando un ordine efficiente e una gestione sicura delle linee elettriche. Descrizione del produttore: Flexible Wiring Duct, Slot Pitch 7.5/5, Length 500mm, Width 16mm, Height 16mm, Plastic, Grey
Canalina flessibile 16x16 mm lunghezza 500 mm per organizzazione cavi elettrici industriale e civile