› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canalina flessibile 12,5x12,5 mm lunghezza 500 mm protezione cavi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05400
Cod. Produttore 05400
Cod. EAN 8000126054002

Informazioni principali

  • Dimensioni: 12,5x12,5x500 mm
  • Materiale: Termoplastico
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Canalina flessibile
  • Spaziatura feritoie: 7,5/5 mm
  • Conformità: EN50085, UL1565, CSA
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS, REACH
  • Serie: LC05400

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canalina flessibile con dimensioni di 12,5x12,5 mm e lunghezza di 500 mm, ideale per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Progettata per garantire una gestione ordinata dei fili, facilita l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici, assicurando al contempo sicurezza e funzionalità. Realizzata con materiali resistenti per durare nel tempo, questa canalina è adatta a diverse applicazioni nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Flexible Wiring Duct, Slot Pitch 7.5/5, Length 500mm, Width 12.5mm, Height 12.5mm, Plastic, Grey
Canalina flessibile 12,5x12,5 mm lunghezza 500 mm protezione cavi elettrici