Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEAK2GA315
Cod. Produttore
AK2GA315
Cod. EAN
3389110570281

Informazioni di prodotto

Canalina

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Canalina per cavi senza coperchio per Spacial CRN, S3D/Thalassa PLA, PLS, PLM. 144 x 30 x 2000 mm. Accessorio di cablaggio. Temperatura di esercizio da -5 a 60 °C. Set di 8 unità. Realizzato in PVC (cloruro di polivinile). RAL blu 5000. Resistenza al fuoco 961 °C, norme VDE 0506, DIN 43659, VDE 0660, NF C68-102.

resistente alle correnti di dispersione

esecuzione della parete laterale

intagliato

lunghezza

2000 mm

tipo di fissaggio

perforazione sul fondo

larghezza

30 mm

colore

blu

autoestinguente

altezza

144 mm

sezione utile

1.5 mm²

Serie

Spacial_CRN

materiale

PVC

numero RAL

5000