› Civile residenziale › Canaline Tubi e Guaine › Canaline elettriche

Canale PVC 120x60 mm 2m per impianti elettrici residenziali

Cod. Rexel BTI121001
Cod. Produttore 121001
Cod. EAN 8012199124094

Informazioni principali

  • Dimensioni: 120x60 mm
  • Lunghezza: 2 m
  • Materiale: PVC
  • Tipo: Canale senza coperchi
  • Serie: INTERLINK
  • Quantità consigliata: 8

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale in PVC di dimensioni 120x60 mm e lunghezza 2 metri, progettato per l'organizzazione e la protezione di impianti elettrici. Realizzato in materiale plastico senza alogeni, garantisce sicurezza e resistenza nel tempo. Ideale per installazioni che richiedono un prodotto duraturo e conforme alle normative di sicurezza elettrica. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: canale senza coperchi - in PVC 120x60 mm - 2m

Caratteristiche tecniche

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

60 mm

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

Serie

INTERLINK

Canale PVC 120x60 mm 2m per impianti elettrici residenziali