› Civile residenziale › Canaline Tubi e Guaine › Canaline elettriche

Canale portacavi T60 PVC bianco 120x60 mm 2m per impianti civili

Cod. Rexel BTI121001BA
Cod. Produttore 121001BA
Cod. EAN 8012199636535

Informazioni principali

  • Dimensioni: 120x60 mm
  • Materiale: PVC bianco
  • Lunghezza: 2 metri
  • Tipo: Canale T60 con coperchio
  • Serie: INTERLINK
  • Quantità consigliata: 4

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale portacavi Interlink T60 in plastica di colore bianco, completo di coperchio. Progettato per la gestione ordinata e sicura dei cavi elettrici, garantisce una protezione efficace e una facile installazione in ambienti residenziali e commerciali. La struttura robusta e il design funzionale assicurano durata nel tempo e praticità d’uso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: canale T60 con coperchio - in PVC colore bianco 120x60 mm - 2m

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

120 mm

altezza

60 mm

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

Serie

INTERLINK

Canale portacavi T60 PVC bianco 120x60 mm 2m per impianti civili