› Civile residenziale › Canaline Tubi e Guaine › Canaline elettriche

Canale portacavi PVC T60 120x60 mm grigio 2m uso civile residenziale

Cod. Rexel BTI121001GR
Cod. Produttore 121001GR
Cod. EAN 8012199636542

Informazioni principali

  • Dimensioni: 120x60 mm
  • Materiale: PVC
  • Colore: Grigio
  • Lunghezza: 2 m
  • Tipo: Canale T60 + coperchio
  • Serie: INTERLINK
  • Quantità consigliata: 4

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale portacavi Interlink T60 in plastica di colore antracite, completo di coperchio. Progettato per l’organizzazione e la protezione dei cablaggi elettrici, garantisce facilità di installazione e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni in ambienti interni dove è richiesta una soluzione funzionale e dal design sobrio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: canale T60 con coperchio - in PVC colore grigio 120x60 mm - 2m

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

larghezza

120 mm

altezza

60 mm

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

Serie

INTERLINK

Canale portacavi PVC T60 120x60 mm grigio 2m uso civile residenziale