Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC06809
Cod. Produttore
06809
Cod. EAN
8000126068092

Informazioni di prodotto

  • Serie: LC06809
  • Lunghezza: 3m
  • Larghezza: 200mm
  • Altezza: 100mm
  • Grado protezione: IP40
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Hot Dip Galvanized
  • Uso: Canale pesante

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Canale portacavi pesante in acciaio zincato con altezza 100 mm e larghezza 200 mm, profondità 30 mm. Progettato per offrire protezione IP40, garantisce robustezza e resistenza per l’organizzazione e la gestione sicura degli impianti elettrici. Adatto a installazioni industriali e civili, assicura durabilità e facilità di montaggio. Descrizione del produttore: Closed Base Cable Tray, Length 3m, Width 200mm, Height 100mm, Ingress Protection IP 20, Hot Dip Galvanized after Fabrication

Produttore

ABB

Canale portacavi pesante zincato H100 IP40 larghezza 200 mm per impianti industriali e civili