Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC06831
Cod. Produttore
06831
Cod. EAN
8000126068313

Informazioni di prodotto

  • Serie: LC06831
  • Lunghezza: 3 m
  • Larghezza: 200 mm
  • Altezza: 100 mm
  • Grado protezione: IP20
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Galvanizzato a caldo
  • Tipo: Canale pesante perforato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Canale pesante in acciaio zincato con altezza 100 mm e protezione IP20, dimensioni 200x30 mm, ideale per l'installazione di impianti elettrici con elevata robustezza e resistenza alla corrosione. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli ambienti industriali e civili, facilita il passaggio e la protezione dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: Perforated Base Cable Tray, Length 3m, Width 200mm, Height 100mm, Ingress Protection IP 20, Hot Dip Galvanized after Fabrication

Produttore

ABB

Canale portacavi pesante zincato H100 IP20 200x30 mm per impianti elettrici industriali e civili