Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC06824
Cod. Produttore
06824
Cod. EAN
8000126068245

Informazioni di prodotto

  • Serie: LC06824
  • Lunghezza: 3 m
  • Larghezza: 100 mm
  • Altezza: 60 mm
  • Grado protezione: IP20
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Galvanizzato a caldo
  • Tipo: Canale forato pesante

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Canale portacavi pesante con altezza di 60 mm e grado di protezione IP20, realizzato in materiale metallico resistente per garantire robustezza e durata nel tempo. Ideale per l’organizzazione e la protezione degli impianti elettrici, con dimensioni di 100x300 mm che permettono un ampio spazio per il passaggio e la gestione ordinata dei cavi. Progettato per applicazioni industriali e civili che richiedono soluzioni affidabili e sicure per la distribuzione dei cablaggi elettrici. Descrizione del produttore: Perforated Base Cable Tray, Length 3m, Width 100mm, Height 60mm, Ingress Protection IP 20, Hot Dip Galvanized after Fabrication

Produttore

ABB

Canale portacavi pesante H60 IP20 zincato 100x300 mm per impianti elettrici industriali e civili