Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC06817
Cod. Produttore
06817
Cod. EAN
8000126068177

Informazioni di prodotto

  • Serie: LC06817
  • Lunghezza: 3m
  • Larghezza: 200mm
  • Altezza: 130mm
  • Grado protezione: IP40
  • Finitura: GAC zincatura a caldo
  • Tipo: Canale pesante chiuso
  • Normativa: EN 50085-1/2, EN 61537

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Canale portacavi pesante con altezza di 130 mm, grado di protezione IP40, dimensioni 200x30 mm. Realizzato in materiale metallico resistente, ideale per l’organizzazione e la protezione degli impianti elettrici in ambienti industriali e civili. Garantisce robustezza e durabilità, facilitando l’installazione e la manutenzione dei cablaggi elettrici. Descrizione del produttore: Closed Base Cable Tray, Length 3m, Width 200mm, Height 130mm, Ingress Protection IP 20, Hot Dip Galvanized after Fabrication

Produttore

ABB

Canale portacavi pesante H130 IP40 zincato 200x30 mm per impianti industriali e civili