Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC06808
Cod. Produttore
06808
Cod. EAN
8000126068085

Informazioni di prodotto

  • Serie: LC06808
  • Lunghezza: 3 m
  • Larghezza: 100 mm
  • Altezza: 100 mm
  • Grado protezione: IP40
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Zincatura a caldo
  • Norme: EN 50085, EN 61537

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Canale portacavi in acciaio zincato di tipo pesante con altezza di 100 mm, larghezza di 100 mm e profondità di 30 mm. Progettato per garantire protezione IP40, adatto all’installazione di impianti elettrici con esigenze di robustezza e sicurezza. Ideale per la gestione ordinata e sicura dei cavi elettrici in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Closed Base Cable Tray, Length 3m, Width 100mm, Height 100mm, Ingress Protection IP 20, Hot Dip Galvanized after Fabrication

Produttore

ABB

Canale portacavi pesante H100x100 mm acciaio zincato IP40 per impianti elettrici industriali e civili