Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC06834
Cod. Produttore
06834
Cod. EAN
8000126068344

Informazioni di prodotto

  • Serie: LC06834
  • Protezione IP: IP20
  • Lunghezza: 3 m
  • Larghezza: 500 mm
  • Altezza: 100 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Galvanizzato a caldo
  • Tipo: Canale pesante forato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Canale portacavi in acciaio zincato con altezza di 100 mm e protezione IP20, ideale per installazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. La larghezza di 30 mm e la lunghezza di 500 mm lo rendono adatto per la gestione ordinata e sicura dei cavi in ambienti industriali e civili. Questo canale pesante garantisce resistenza meccanica e protezione contro polvere e contatti accidentali, facilitando l’organizzazione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Perforated Base Cable Tray, Length 3m, Width 500mm, Height 100mm, Ingress Protection IP 20, Hot Dip Galvanized after Fabrication

Produttore

ABB

Canale portacavi pesante H100 zincato IP20 500x30 mm per impianti elettrici industriali e civili