Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC06812
Cod. Produttore
06812
Cod. EAN
8000126068122

Informazioni di prodotto

  • Serie: LC06812
  • Altezza: 100 mm
  • Larghezza: 500 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Grado protezione: IP40
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Canale pesante
  • Finitura: Hot Dip Galvanized

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Canale portacavi pesante con altezza 100 mm e grado di protezione IP40, realizzato in acciaio zincato per garantire robustezza e durata nel tempo. Dimensioni 500x30 mm, ideale per l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici in ambienti industriali o civili. Progettato per facilitare l'installazione e assicurare una gestione ordinata dei cavi, mantenendo elevati standard di sicurezza e affidabilità. Descrizione del produttore: Closed Base Cable Tray, Length 3m, Width 500mm, Height 100mm, Ingress Protection IP 20, Hot Dip Galvanized after Fabrication

Produttore

ABB

Canale portacavi pesante H100 IP40 acciaio zincato 500x30 mm per impianti industriali e civili