Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC06811
Cod. Produttore
06811
Cod. EAN
8000126068115

Informazioni di prodotto

  • Serie: LC06811
  • Lunghezza: 3 m
  • Larghezza: 400 mm
  • Altezza: 100 mm
  • Grado protezione: IP40
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Galvanizzato a caldo
  • Normativa: EN 50085-1/2, EN 61537

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Canale portacavi pesante con altezza 100 mm e grado di protezione IP40, realizzato in acciaio zincato per garantire robustezza e resistenza alla corrosione. Dimensioni di 400 mm di lunghezza e 30 mm di larghezza, ideale per l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici in ambienti industriali o civili. Progettato per facilitare l'installazione e la gestione dei cavi elettrici, assicurando sicurezza e ordine nelle installazioni. Descrizione del produttore: Closed Base Cable Tray, Length 3m, Width 400mm, Height 100mm, Ingress Protection IP 20, Hot Dip Galvanized after Fabrication

Produttore

ABB

Canale portacavi pesante H100 IP40 acciaio zincato 400x30 mm per impianti elettrici industriali e civili