Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07171
Cod. Produttore
07171
Cod. EAN
8000126071719

Informazioni di prodotto

  • Serie: H75
  • Protezione: IP20
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Larghezza: 75 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Materiale: Sendzimir
  • Conformità: EN 50085-1, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Canale portacavi in metallo zincato con dimensioni 75x2000 mm, grado di protezione IP20. Progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici, garantisce robustezza e durabilità negli impianti elettrici industriali e civili. La struttura forata consente una facile ventilazione e fissaggio dei cavi, assicurando un'installazione ordinata e sicura. Ideale per applicazioni che richiedono un supporto stabile e resistente, facilita la gestione dei cablaggi mantenendo un elevato standard di sicurezza. Descrizione del produttore: Metal Trunking, Length 2m, Width 75mm, Height 75mm, Sendzimir, Ingress Protection IP20

Produttore

ABB

Canale portacavi metallo zincato H75 75x2000 mm IP20 per impianti elettrici