Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC08412
Cod. Produttore
08412
Cod. EAN
8000126084122

Informazioni di prodotto

  • Serie: LC08412
  • Lunghezza: 2 m
  • Larghezza: 100 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Grado protezione: IP40
  • Materiale: Metallo
  • Conformità: EN 50085, EN 61537

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Canale portacavi in metallo verniciato di colore blu, con dimensioni di 100x2000 mm e altezza 75 mm. Progettato per garantire protezione IP40, è ideale per l’organizzazione e la protezione dei cavi elettrici in ambienti industriali e civili. La struttura robusta assicura durata e resistenza, facilitando l’installazione e la gestione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Metal Trunking, Length 2m, Width 100mm, Height 75mm, Bright Blue, Ingress Protection IP40

Produttore

ABB

Canale portacavi metallo H75 IP40 blu 100x2000 mm per impianti elettrici