Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07113
Cod. Produttore
07113
Cod. EAN
8000126071139

Informazioni di prodotto

  • Serie: LC07113
  • Lunghezza: 1 m
  • Larghezza: 150 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Protezione: IP40
  • Finitura: Sendzimir
  • Tipo: Canale metallico
  • Norme: EN 50085, EN 61537

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Canale portacavi in metallo con protezione IP40, dimensioni 150x1000 mm e altezza H75 mm. Progettato per garantire un'efficace gestione dei cavi elettrici in ambienti industriali e civili, assicurando sicurezza e ordine nell'installazione degli impianti. La struttura robusta e la finitura zincata conferiscono resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono protezione e organizzazione dei cablaggi elettrici in spazi ridotti. Descrizione del produttore: Metal Trunking, Length 1m, Width 150mm, Height 75mm, Sendzimir, Ingress Protection IP40

Produttore

ABB

Canale portacavi metallo H75 IP40 150x1000 mm per gestione cablaggi industriale e civile