Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07185
Cod. Produttore
07185
Cod. EAN
8000126071856

Informazioni di prodotto

  • Serie: LC07185
  • Protezione: IP20
  • Lunghezza: 3 m
  • Larghezza: 300 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Materiale: Sendzimir
  • Tipo: Canale metallico
  • Norme CE: EN 50085, EN 61537

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Canale portacavi in metallo con protezione IP20, dimensioni 300x3000 mm. Progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici in ambienti interni, garantisce robustezza e facilità di installazione. La struttura forata consente una ventilazione ottimale e un fissaggio semplice dei cavi, assicurando ordine e sicurezza negli impianti elettrici. Adatto per applicazioni industriali e civili dove è richiesto un supporto affidabile per il passaggio dei cavi. Descrizione del produttore: Metal Trunking, Length 3m, Width 300mm, Height 75mm, Sendzimir, Ingress Protection IP20

Produttore

ABB

Canale portacavi metallo H75 IP20 300x3000 mm per impianti elettrici interni