Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07186
Cod. Produttore
07186
Cod. EAN
8000126071863

Informazioni di prodotto

  • Serie: LC07186
  • Lunghezza: 3 m
  • Larghezza: 400 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Protezione: IP20
  • Finitura: Sendzimir
  • Tipo: Canale metallico
  • Norme: EN 50085, EN 61537

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Canale portacavi in acciaio zincato con protezione IP20, dimensioni 400x3000 mm. Progettato per l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici, garantisce resistenza e durata nel tempo grazie al materiale zincato che previene la corrosione. La struttura forata facilita il fissaggio e il passaggio dei cavi, assicurando un'installazione ordinata e sicura in ambienti industriali e civili. Ideale per la gestione efficiente dei cablaggi elettrici in conformità alle normative di sicurezza. Descrizione del produttore: Metal Trunking, Length 3m, Width 400mm, Height 75mm, Sendzimir, Ingress Protection IP20

Produttore

ABB

Canale portacavi metallico zincato H75 IP20 400x3000 mm per impianti elettrici industriali e civili

€ 51,56 x 1 m