Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07172
Cod. Produttore
07172
Cod. EAN
8000126071726

Informazioni di prodotto

  • Serie: H75
  • Lunghezza: 2m
  • Larghezza: 100mm
  • Altezza: 75mm
  • Materiale: Sendzimir
  • Grado protezione: IP20
  • Conforme a: EN 50085-1, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Canale portacavi in acciaio zincato con protezione IP20, dimensioni 100x2000 mm. Progettato per garantire un'efficace gestione e protezione dei cavi elettrici in installazioni industriali e civili, assicura robustezza e durata nel tempo grazie al trattamento zincato che previene la corrosione. La struttura forata favorisce la ventilazione e facilita il fissaggio dei cavi, rendendolo ideale per impianti elettrici ordinati e sicuri. Descrizione del produttore: Metal Trunking, Length 2m, Width 100mm, Height 75mm, Sendzimir, Ingress Protection IP20

Produttore

ABB

Canale portacavi metallico zincato H75 IP20 100x2000 mm per installazioni elettriche