Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07181
Cod. Produttore
07181
Cod. EAN
8000126071818

Informazioni di prodotto

  • Serie: LC07181
  • Lunghezza: 3 m
  • Larghezza: 75 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Tipo: Canale metallico
  • Finitura: Sendzimir
  • Grado protezione: IP20
  • Conformità: EN 50085, EN 61537

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Canale portacavi in metallo zincato con protezione IP20, dimensioni 75x3000 mm. Progettato per l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici, garantisce robustezza e facilità di installazione. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura una gestione ordinata dei cavi mantenendo elevati standard di sicurezza. Descrizione del produttore: Metal Trunking, Length 3m, Width 75mm, Height 75mm, Sendzimir, Ingress Protection IP20

Produttore

ABB

Canale portacavi metallico zincato H75 75x3000 mm IP20 per impianti elettrici industriali e civili